Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro/Ancho de la cabeza0.3125 pulg., 5/16 pulg.
- Espesor máximo del material0.3125 pulg., 5/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.1875 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.1875 pulg., 3/16 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
- Tipo de mangoOrificio de cerradura
- TipoRemache del panel
Descripción general
- Los mangos de ojo de cerradura tienen un diseño en forma de ojo de cerradura en el mango que permite un cierre rápido y fácil.
- Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.