Especificaciones
Dimensions
- Diámetro/Ancho de la cabeza0.3438 pulg., 11/32 pulg.
- Espesor máximo del material0.0938 pulg., 3/32 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.2190 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.2188 pulg., 7/32 pulg.
Details
- MaterialNailon
- Tipo de mangoOrificio de cerradura
- TipoRemache del panel
Descripción general
Descripción del fabricante
05169479 05169479 7/32" .0093 LLAVE DE NAILON
- Los mangos de ojo de cerradura tienen un diseño en forma de ojo de cerradura en el mango que permite un cierre rápido y fácil.
- Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.