Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro/Ancho de la cabeza0.5000 pulg., 1/2 pulg.
- Espesor máximo del material0.2188 pulg., 7/32 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.2500 pulg., 1/4 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
- Tipo de mangoOrificio de cerradura
- TipoRemache del panel
Descripción general
- Los mangos de ojo de cerradura tienen un diseño en forma de ojo de cerradura en el mango que permite un cierre rápido y fácil.
- Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.