Motion
05169677

Made in USA
05169677

Diámetro de orificio de 3/16 in, Mango de trinquete, Remache de panel de nailon 1/2 in Longitud Bajo la cabeza, 0.025 in a 0.365 in Grosor del material, Diam de cabeza de 3/8 in
Artículo MI #11677247
No. Fabricante 05169677
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05169677

Diámetro de orificio de 3/16 in, Mango de trinquete, Remache de panel de nailon 1/2 in Longitud Bajo la cabeza, 0.025 in a 0.365 in Grosor del material, Diam de cabeza de 3/8 in
Artículo MI #11677247
No. Fabricante 05169677
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.3750 pulg., 3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0700 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5000 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3650 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1870 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0250 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Trinquete
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05169677 05169677 .187H .500L TRINQUETE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos de trinquete cuentan con dos mangos que se acoplan para crear una conexión segura. Son ideales para aplicaciones que requieren un cabezal de remache a ambos lados de la pieza de trabajo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo