Motion
05169685

Made in USA
05169685

Diámetro de orificio de 3/16 in, Mango de trinquete, Remache de panel de nailon 1/2 in Longitud Bajo la cabeza, 0.365 in Grosor del material, 3/8 in Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677248
No. Fabricante 05169685
Precio1.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05169685

Diámetro de orificio de 3/16 in, Mango de trinquete, Remache de panel de nailon 1/2 in Longitud Bajo la cabeza, 0.365 in Grosor del material, 3/8 in Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677248
No. Fabricante 05169685

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.3750 pulg., 3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0700 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5000 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3650 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1870 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Trinquete
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05169685 05169685 .187H .500L AR de NYL PESO
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos de trinquete cuentan con dos mangos que se acoplan para crear una conexión segura. Son ideales para aplicaciones que requieren un cabezal de remache a ambos lados de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo