Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro/Ancho de la cabeza0.7000 pulg.
- Altura del cabezal0.1000 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.4370 pulg.
- Espesor máximo del material0.3000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.2500 pulg.
- Espesor mínimo del material0.1050 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.2500 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- MaterialNailon
- Tipo de mangoTrinquete
- TipoRemache del panel
Descripción general
- Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
- Los mangos de trinquete cuentan con dos mangos que se acoplan para crear una conexión segura. Son ideales para aplicaciones que requieren un cabezal de remache a ambos lados de la pieza de trabajo.