Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM2x0.40
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalQueso
- MaterialNailon
- Calidad del material6/6
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
Descripción del fabricante
05169875 05169875 2X20MM CABEZA DE QUESO NYL
- Los tipos de cabezas de queso tienen cabezas gruesas y cilíndricas y ranuras de accionamiento profundas
- Se utilizan cuando se necesita mayor fuerza y potencia de conducción
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.