Motion
05173141

Made in USA
05173141

M3.5x0.60 Métrica gruesa, 6mm Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza, longitud - Cabezal de queso, grado 6/6 Nylon, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11677288
No. Fabricante 05173141
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05173141

M3.5x0.60 Métrica gruesa, 6mm Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza, longitud - Cabezal de queso, grado 6/6 Nylon, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11677288
No. Fabricante 05173141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M3.5x0.60

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Queso
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
05173141 05173141 3.5X6MM QUESO NYL HEA
  • Los tipos de cabezas de queso tienen cabezas gruesas y cilíndricas y ranuras de accionamiento profundas
  • Se utilizan cuando se necesita mayor fuerza y potencia de conducción
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo