Motion
05173877

Made in USA
05173877

0.182" a 0.192" de diámetro de orificio, 0.6" OAL, Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.54" de longitud bajo la cabeza, 0.31" a 0.33" de grosor de material, 0.37" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677348
No. Fabricante 05173877
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05173877

0.182" a 0.192" de diámetro de orificio, 0.6" OAL, Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.54" de longitud bajo la cabeza, 0.31" a 0.33" de grosor de material, 0.37" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677348
No. Fabricante 05173877

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.2250 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.3700 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0600 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5400 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3300 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1920 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.3100 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1820 pulg.
  • Longitud total
    0.6000 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Flecha
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05173877 05173877 182-192H .540L NYLON A
  • Los mangos de flecha se comprimen en orificios y se encajan en su lugar en el otro lado para una sujeción segura.
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo