Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0.1500 pulg.
- Diámetro/Ancho de la cabeza0.2800 pulg.
- Altura del cabezal0.0600 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.3900 pulg.
- Espesor máximo del material0.1250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.1220 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0620 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.1180 pulg.
- Longitud total0.4500 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
- Tipo de mangoFlecha
- TipoRemache del panel
Descripción general
- Los mangos de flecha se comprimen en orificios y se encajan en su lugar en el otro lado para una sujeción segura.
- Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.