Motion
05173927

Made in USA
05173927

0.335" a 0.345" de diámetro de orificio, 1/2" OAL, Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.45" de longitud bajo la cabeza, 1/16" a 0.14" de grosor de material, 0.866" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677353
No. Fabricante 05173927
Precio1.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05173927

0.335" a 0.345" de diámetro de orificio, 1/2" OAL, Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.45" de longitud bajo la cabeza, 1/16" a 0.14" de grosor de material, 0.866" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677353
No. Fabricante 05173927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.3630 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.8660 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0500 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.4500 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.1400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.3450 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0620 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.3350 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Flecha
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05173927 05173927 335-345H .450L NYLON A
  • Los mangos de flecha se comprimen en orificios y se encajan en su lugar en el otro lado para una sujeción segura.
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo