Motion
05173935

Made in USA
05173935

1/4" a 0.26" de diámetro de orificio, 1.203" OAL, Mango de flecha, Remache de panel de nailon 1.135" de longitud bajo la cabeza, 1/2" a 3/4" de grosor de material, 0.61" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677354
No. Fabricante 05173935
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05173935

1/4" a 0.26" de diámetro de orificio, 1.203" OAL, Mango de flecha, Remache de panel de nailon 1.135" de longitud bajo la cabeza, 1/2" a 3/4" de grosor de material, 0.61" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11677354
No. Fabricante 05173935

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.2870 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.6100 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0680 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1.1350 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2600 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.5000 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.2030 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Flecha
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05173935 05173935 250-260H 1.135L NAILON
  • Los mangos de flecha se comprimen en orificios y se encajan en su lugar en el otro lado para una sujeción segura.
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo