Motion
JUEGO DE TRABAJO 05349121 05349121 STI 6-32 3B

Made in USA
05349121 05349121 STI 6-32 3B WORK'G SET

Rosca 6-32 , acero para herramientas de alta velocidad, STI, clase 3B, inserto roscado con rosca Go/No Go Gage de doble extremo con mango
Artículo MI #11677365
No. Fabricante 05349121 05349121 STI 6-32 3B WORK'G SET
Precio350.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05349121 05349121 STI 6-32 3B WORK'G SET

Rosca 6-32 , acero para herramientas de alta velocidad, STI, clase 3B, inserto roscado con rosca Go/No Go Gage de doble extremo con mango
Artículo MI #11677365
No. Fabricante 05349121 05349121 STI 6-32 3B WORK'G SET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio350.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango
    00
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Clasificación
    3B
  • Ir o no ir
    Ir y no ir
  • Mango incluido
  • Material
    Acero para herramientas de alta velocidad
  • Extremo simple o doble
    Doble con mango
  • Tipo de rosca
    Inserto de rosca de tornillo (STI)

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TRABAJO 05349121 05349121 STI 6-32 3B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo