Motion
05349170 05349170 STI 8-32 2B CONJUNTO DE TRABAJO

Made in USA
05349170 05349170 STI 8-32 2B WORKINGSET

Rosca 8-32 , acero para herramientas de alta velocidad, clase 2B, inserto roscado Go/No Go Gage, doble extremo con mango
Artículo MI #11677370
No. Fabricante 05349170 05349170 STI 8-32 2B WORKINGSET
Precio323.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05349170 05349170 STI 8-32 2B WORKINGSET

Rosca 8-32 , acero para herramientas de alta velocidad, clase 2B, inserto roscado Go/No Go Gage, doble extremo con mango
Artículo MI #11677370
No. Fabricante 05349170 05349170 STI 8-32 2B WORKINGSET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio323.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango
    0
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Clasificación
    2B
  • Ir o no ir
    Ir y no ir
  • Mango incluido
  • Material
    Acero para herramientas de alta velocidad
  • Extremo simple o doble
    Doble con mango
  • Tipo de rosca
    Inserto de rosca de tornillo (STI)

Descripción general

Descripción del fabricante
05349170 05349170 STI 8-32 2B CONJUNTO DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo