Motion
05349204 05349204 STI 10-24 3B ACTIVO DE TRABAJO

Made in USA
05349204 05349204 STI 10-24 3B WORK'GSET

Rosca 10-24 , acero para herramientas de alta velocidad, clase 3B, inserto roscado Go/No Go Gage, doble extremo con mango
Artículo MI #11677371
No. Fabricante 05349204 05349204 STI 10-24 3B WORK'GSET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05349204 05349204 STI 10-24 3B WORK'GSET

Rosca 10-24 , acero para herramientas de alta velocidad, clase 3B, inserto roscado Go/No Go Gage, doble extremo con mango
Artículo MI #11677371
No. Fabricante 05349204 05349204 STI 10-24 3B WORK'GSET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango
    0
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Clasificación
    3B
  • Ir o no ir
    Ir y no ir
  • Mango incluido
  • Material
    Acero para herramientas de alta velocidad
  • Extremo simple o doble
    Doble con mango
  • Tipo de rosca
    Inserto de rosca de tornillo (STI)

Descripción general

Descripción del fabricante
05349204 05349204 STI 10-24 3B ACTIVO DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo