Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo7-1/2 pulg.
- Longitud cerrada13 pulg.
- Longitud del cuello3/4 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoElectropulido
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de ojoRonda
- Capacidad de carga2200 lb
- Calidad del material304
- TipoMandíbula y ojo
Descripción general
- Los tipos de mordaza y ojo tienen una mordaza fijada con pasador en un extremo y un bucle cerrado en el otro
- Este diseño evita el deslizamiento al tiempo que se adapta a una amplia gama de puntos de anclaje
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.