Motion
05358171

Made in USA
05358171

Límite de carga de 3,500 lb, 5/8" Diámetro de la rosca, 6" Take Up, Mordaza y mordaza de acero inoxidable Turnbuckle-7-3/4" Longitud del cuerpo, 7/8" Longitud del cuello, 16" Longitud cerrada
Artículo MI #11677392
No. Fabricante 05358171
Precio625.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05358171

Límite de carga de 3,500 lb, 5/8" Diámetro de la rosca, 6" Take Up, Mordaza y mordaza de acero inoxidable Turnbuckle-7-3/4" Longitud del cuerpo, 7/8" Longitud del cuello, 16" Longitud cerrada
Artículo MI #11677392
No. Fabricante 05358171

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio625.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    7-3/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    16 pulg.
  • Longitud del cuello
    7/8 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Electropulido
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    3500 lb
  • Calidad del material
    304
  • Tipo
    Mandíbula y mandíbula

Descripción general

Descripción del fabricante
05358171 05358171 5/8-11 X 6 304SS MANGUITO/J
  • Los tipos de mordaza y mordaza tienen una mordaza fijada con clavija en ambos extremos
  • Este diseño es ideal para evitar puntos de anclaje deslizantes que no pueden ajustarse a un conector de ojo estándar
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo