Motion
05367768

Made in USA
05367768

Resorte de extensión - 0.1250 pulg. OD, tasa de resorte de 4.0580 lb/pulg., longitud máxima extendida de 3.1400 pulg., carga de trabajo máxima de 23.9300 lb
Artículo MI #11677418
No. Fabricante 05367768
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05367768

Resorte de extensión - 0.1250 pulg. OD, tasa de resorte de 4.0580 lb/pulg., longitud máxima extendida de 3.1400 pulg., carga de trabajo máxima de 23.9300 lb
Artículo MI #11677418
No. Fabricante 05367768
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima extendida
    3.1400 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    23.9300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    8.5000 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    7.7400
  • Tarifa de primavera
    4.0580 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
05367768 05367768 .080X5/8X8-1/2 PKG5 EX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo