Motion
05368022

Made in USA
05368022

Resorte de compresión: 0.1870 pulg. de diámetro exterior, 1.3750 pulg. de longitud, 0.0130 pulg. de tamaño del cable, carga máxima de trabajo de 0.9300 lb, tasa de resorte de 0.7700 lb/pulg.
Artículo MI #11677430
No. Fabricante 05368022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05368022

Resorte de compresión: 0.1870 pulg. de diámetro exterior, 1.3750 pulg. de longitud, 0.0130 pulg. de tamaño del cable, carga máxima de trabajo de 0.9300 lb, tasa de resorte de 0.7700 lb/pulg.
Artículo MI #11677430
No. Fabricante 05368022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.3750 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    0.9300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1870 pulg.
  • Altura sólida
    0.1690 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0130 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    0.7700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
05368022 05368022 .013X3/16X1-3/8 PKG10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo