Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo2.3400 lb
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Altura sólida0.2860 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- Tarifa de primavera1.9300 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión