Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.1250 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.8700 lb
- Diámetro exterior0.4370 pulg.
- Altura sólida0.4160 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- Tarifa de primavera2.2600 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión