Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo18.6200 lb
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Altura sólida0.5580 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- Tarifa de primavera42.1300 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión