Motion
05368188

Made in USA
05368188

Resorte de compresión: 0.5620 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, 0.0540 pulg. de tamaño del cable, carga máxima de trabajo de 10.5900 lb, tasa de resorte de 18.6400 lb/pulg.
Artículo MI #11677446
No. Fabricante 05368188
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05368188

Resorte de compresión: 0.5620 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, 0.0540 pulg. de tamaño del cable, carga máxima de trabajo de 10.5900 lb, tasa de resorte de 18.6400 lb/pulg.
Artículo MI #11677446
No. Fabricante 05368188
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.5900 lb
  • Diámetro exterior
    0.5620 pulg.
  • Altura sólida
    0.4320 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    18.6400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
05368188 05368188 .054 X 9/16 X 1 PKG10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo