Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.5000 lb
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Altura sólida0.4510 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- Tarifa de primavera5.2500 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión