Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior0.0630 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.0650 pulg.
- Diámetro exterior0.0990 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.0940 pulg.~
- Tamaño del tornillo#0
- Grosor0.0160 pulg.
Details
- Sujetador estándarNAS620
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Tolerancia del diámetro interiorDe 0.000 a 0.010 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
05388814 05388814 .065ID .014THK(250PK)
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.