Motion
05388822

Made in USA
05388822

Tornillo #2 , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.089" D.I. x 0.149" D.E., 0.016" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677453
No. Fabricante 05388822
Price$68.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05388822

Tornillo #2 , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.089" D.I. x 0.149" D.E., 0.016" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677453
No. Fabricante 05388822

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$68.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.0890 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.0910 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1490 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.1440 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #2
  • Grosor
    0.0160 pulg.

Details

  • Sujetador estándar
    NAS620
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 0.000 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05388822 05388822 .091ID .014THK(500PK)
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo