Motion
05388848

Made in USA
05388848

Tornillo #3 , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.102" D.I. x 0.18" D.E., 0.032" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677455
No. Fabricante 05388848
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05388848

Tornillo #3 , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.102" D.I. x 0.18" D.E., 0.032" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677455
No. Fabricante 05388848
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1020 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1040 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.1750 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #3
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    NAS620
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 0.000 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05388848 05388848 .104ID .029THK(500PK)
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo