Motion
05388939

Made in USA
05388939

Tornillo #10L , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.195" D.I. x 0.354" D.E., 0.032" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677464
No. Fabricante 05388939
Precio37.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05388939

Tornillo #10L , 300 Arandela plana estándar de acero inoxidable 0.195" D.I. x 0.354" D.E., 0.032" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677464
No. Fabricante 05388939

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1950 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1970 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3540 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3490 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    NAS620
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 0.000 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05388939 05388939 .197ID .029THK(250PK)
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo