Motion
05388996

Made in USA
05388996

Tornillo de 3/8", AN960 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 0.39" de D.I. x 5/8" de D.E., 0.063" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677470
No. Fabricante 05388996
Precio44.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05388996

Tornillo de 3/8", AN960 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 0.39" de D.I. x 5/8" de D.E., 0.063" de grosor, acabado pasivado, especificación militar
Artículo MI #11677470
No. Fabricante 05388996

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3900 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.4020 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.6200 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0630 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    AN960
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    AN960
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.020 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05388996 05388996 .402ID .057THK(100PK)
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo