Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del haz9.0000 pulg.
- Longitud total28.0000 pulg.
- Ancho general0.3000 pulg.
- Resistencia a la tensión120 lb
Detalles
- Tipo de brida de cableEstándar
- ColorNatural
- MaterialNailon
Descripción general
- El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien tanto a entornos húmedos como secos
- Se utiliza para aplicaciones de uso general y es resistente a productos químicos, grasas y aceites
- Las bridas estándar para cables se utilizan para fijar elementos entre sí, incluidos cables, mangueras, tubos y cables
- Son duraderos, fuertes, pueden evitar nudos y se utilizan en entornos exigentes.