Motion
05389788

Made in USA
05389788

Corbata de cable estándar de nailon natural (color) larga de 7.562"
Artículo MI #11677483
No. Fabricante 05389788
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05389788

Corbata de cable estándar de nailon natural (color) larga de 7.562"
Artículo MI #11677483
No. Fabricante 05389788

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del haz
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    7.5620 pulg.
  • Ancho general
    0.1800 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb
  • Grosor
    0.0520 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
05389788 05389788 7" 50LB NATURL 100PK P
  • El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien tanto a entornos húmedos como secos
  • Se utiliza para aplicaciones de uso general y es resistente a productos químicos, grasas y aceites
  • Las bridas estándar para cables se utilizan para fijar elementos entre sí, incluidos cables, mangueras, tubos y cables
  • Son duraderos, fuertes, pueden evitar nudos y se utilizan en entornos exigentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo