Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3280 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.3300 pulg.
- Diámetro exterior0.5620 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.5570 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0630 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarAN960
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del materialAN960
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.020 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.