Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.0840 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.0890 pulg.
- Diámetro exterior0.2190 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.2090 pulg.~
- Tamaño del tornillo#1
- Grosor0.0250 pulg.
Detalles
- ColorNatural
- Sujetador estándarL-P-410A Tipo 6/6
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.015 pulg.
- MaterialNailon
- Calidad del material6/6
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.000 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.