Motion
05401856

Made in USA
05401856

Tornillo #3 , 6/6 Arandela plana estándar de nailon 0.109" de D.I. x 0.312" de D.E., 0.031" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677540
No. Fabricante 05401856
Precio12.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05401856

Tornillo #3 , 6/6 Arandela plana estándar de nailon 0.109" de D.I. x 0.312" de D.E., 0.031" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677540
No. Fabricante 05401856

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1090 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1140 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3120 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3020 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #3
  • Grosor
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Sujetador estándar
    L-P-410A Tipo 6/6
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.015 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.000 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05401856 05401856 N.o 3 SCW 0,312 OD 50PK
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo