Motion
05401989

Made in USA
05401989

Tornillo #8 , 6/6 Arandela plana estándar de nailon 0.173" de D.I. x 3/8" de D.E., 0.062" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677553
No. Fabricante 05401989
Precio35.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05401989

Tornillo #8 , 6/6 Arandela plana estándar de nailon 0.173" de D.I. x 3/8" de D.E., 0.062" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677553
No. Fabricante 05401989

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1730 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1780 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3650 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Sujetador estándar
    L-P-410A Tipo 6/6
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05401989 05401989 N.o 8 SCW 0,375 OD 100PK
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo