Motion
05402037

Made in USA
05402037

Tornillo #6 , arandela plana estándar de PTFE 0.15" de D.I. x 0.312" de D.E., 0.05" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677558
No. Fabricante 05402037
Precio5.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05402037

Tornillo #6 , arandela plana estándar de PTFE 0.15" de D.I. x 0.312" de D.E., 0.05" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677558
No. Fabricante 05402037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1500 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3120 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3020 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0500 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM D3308
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05402037 05402037 6 SCW 0.312 OD 10PK PT
  • El PTFE (politetrafluoroetileno) tiene una excelente resistencia a la corrosión, los productos químicos y la humedad, y es ideal para ambientes corrosivos y con mucho calor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo