Motion
05402060

Made in USA
05402060

Tornillo #8 , arandela plana estándar de PTFE 0.197" de D.I. x 0.28" de D.E., 0.05" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677561
No. Fabricante 05402060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05402060

Tornillo #8 , arandela plana estándar de PTFE 0.197" de D.I. x 0.28" de D.E., 0.05" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677561
No. Fabricante 05402060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1970 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2020 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.2700 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0500 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM D3308
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05402060 05402060 8 SCW 0.05T 10PK PTFE
  • El PTFE (politetrafluoroetileno) tiene una excelente resistencia a la corrosión, los productos químicos y la humedad, y es ideal para ambientes corrosivos y con mucho calor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo