Motion
05402110

Made in USA
05402110

Tornillo de 1/4", arandela plana estándar de PTFE 0.253" de D.I. x 0.814" de D.E., 0.24" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677566
No. Fabricante 05402110
Precio15.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05402110

Tornillo de 1/4", arandela plana estándar de PTFE 0.253" de D.I. x 0.814" de D.E., 0.24" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677566
No. Fabricante 05402110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2530 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2580 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8140 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.8040 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.2400 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM D3308
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05402110 05402110 1/4 SCW 0.814 OD 5PK P
  • El PTFE (politetrafluoroetileno) tiene una excelente resistencia a la corrosión, los productos químicos y la humedad, y es ideal para ambientes corrosivos y con mucho calor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo