Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1250 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.1300 pulg.
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.2400 pulg.~
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.0030 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM D3308
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialPTFE
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El PTFE (politetrafluoroetileno) tiene una excelente resistencia a la corrosión, los productos químicos y la humedad, y es ideal para ambientes corrosivos y con mucho calor.