Motion
05404546

Made in USA
05404546

Tornillo de 5/16", arandela plana estándar de PTFE 0.344" de D.I. x 7/8" de D.E., 0.08" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677593
No. Fabricante 05404546
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05404546

Tornillo de 5/16", arandela plana estándar de PTFE 0.344" de D.I. x 7/8" de D.E., 0.08" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11677593
No. Fabricante 05404546
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3440 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.3490 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.8650 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM D3308
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05404546 05404546 5/16 SCW 0.875 OD 5PK
  • El PTFE (politetrafluoroetileno) tiene una excelente resistencia a la corrosión, los productos químicos y la humedad, y es ideal para ambientes corrosivos y con mucho calor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo