Motion
05404751

Made in USA
05404751

0.007" de grosor, 0.38" de interior x 5/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/16" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677614
No. Fabricante 05404751
Precio16.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05404751

0.007" de grosor, 0.38" de interior x 5/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/16" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677614
No. Fabricante 05404751

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 pulg.
  • Grosor
    0.0070 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0007 a 0.0007 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05404751 05404751 .007T 3/8 ID 10PK ESTAI
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo