Motion
05404876

Made in USA
05404876

0.03" de grosor, 0.505" de interior x 3/4" de diámetro externo, cuña redonda 7/16" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677626
No. Fabricante 05404876
Precio16.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05404876

0.03" de grosor, 0.505" de interior x 3/4" de diámetro externo, cuña redonda 7/16" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677626
No. Fabricante 05404876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5050 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16 pulg.
  • Grosor
    0.0300 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0030 a 0.0030 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05404876 05404876 .031 T 1/2 ID 10PK STA
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo