Motion
05408299

Made in USA
05408299

1/8" de grosor, 0.755" de interior x 1-1/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677657
No. Fabricante 05408299
Precio37.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05408299

1/8" de grosor, 0.755" de interior x 1-1/8" de diámetro externo, cuña redonda 5/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677657
No. Fabricante 05408299

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7550 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0050 a 0.0050 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05408299 05408299 .125 T 3/4 ID 10PK STA
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo