Motion
05408596

Made in USA
05408596

0.007" de grosor, 7/8" de interior x 1-3/8" de diámetro externo, cuña redonda 3/4" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677687
No. Fabricante 05408596
Price$20.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05408596

0.007" de grosor, 7/8" de interior x 1-3/8" de diámetro externo, cuña redonda 3/4" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677687
No. Fabricante 05408596

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/4 pulg.
  • Grosor
    0.0070 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0007 a 0.0007 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05408596 05408596 .007T 7/8 ID 10PK ESTAI
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo