Motion
05408703

Made in USA
05408703

0.003" de grosor, 1" de interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677698
No. Fabricante 05408703
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05408703

0.003" de grosor, 1" de interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677698
No. Fabricante 05408703
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0003 a 0.0003 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05408703 05408703 .003T 1 ID 10PK MANGUITO
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo