Motion
05408737

Made in USA
05408737

0.048" de grosor, 1" de interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677701
No. Fabricante 05408737
Precio25.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05408737

0.048" de grosor, 1" de interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677701
No. Fabricante 05408737

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8 pulg.
  • Grosor
    0.0480 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0035 a 0.0035 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05408737 05408737 .047 T 1 ID 10PK MANCHA
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo