Motion
05408752

Made in USA
05408752

0.006" de grosor, 1" de interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677703
No. Fabricante 05408752
Precio21.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05408752

0.006" de grosor, 1" de interior x 1-1/2" de diámetro exterior, cuña redonda 7/8" de tornillo, acero inoxidable 302/304 sin recubrimiento
Artículo MI #11677703
No. Fabricante 05408752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8 pulg.
  • Grosor
    0.0060 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0006 a 0.0006 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05408752 05408752 .006T 1 ID 10PK MANGUITO
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo