Motion
5569009
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 500 fpm, material sintético
Artículo MI #11677742
No. Fabricante 5569009
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 500 fpm, material sintético
Artículo MI #11677742
No. Fabricante 5569009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    14-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    15 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1025
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    10
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
05569009 05569009 15X20X2 CABEZA ALTA INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo