Motion
05638267

Made in USA
05638267

14mm 118° Broca para máquina de tornillo con punta de metal duro y canal en espiral, Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 2-33/64 in, 4-1/64 in OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11677743
No. Fabricante 05638267
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05638267

14mm 118° Broca para máquina de tornillo con punta de metal duro y canal en espiral, Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 2-33/64 in, 4-1/64 in OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11677743
No. Fabricante 05638267
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.5512 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    2-33/64 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    14.00 mm
  • Longitud total
    4-1/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    14.00 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De -0.0012 a 0.0000 pulg.
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Lista de series
    2640
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
05638267 05638267 M14 BROCA DE TAPÓN C/T
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluido el hierro fundido
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo