Motion
05666318

Made in USA
05666318

0.008" de grosor, 1-1/4" interior x 1-3/4" de diámetro exterior, lámina redonda sin recubrimiento 302/304 acero inoxidable
Artículo MI #11677796
No. Fabricante 05666318
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05666318

0.008" de grosor, 1-1/4" interior x 1-3/4" de diámetro exterior, lámina redonda sin recubrimiento 302/304 acero inoxidable
Artículo MI #11677796
No. Fabricante 05666318
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Grosor
    0.0080 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0008 a 0.0008 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05666318 05666318 .008 T 1.25 ID 10PK ST
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo